詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-632

品名 : 145x290mm 両面シリコン洗車手袋(グレー/1枚)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 49057
全長(mm) 約290 幅(mm) 約145
中指長さ(mm) 90 材質 シリコン
入数 1枚 カラー グレー
両面シリコンの洗車手袋
約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。
柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。
両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。
厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。
水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。
ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。
タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。
肌荒れから手を守ります。
乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 248

(2026/11/08 08:47現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0359ページ
バリエーション一覧
EA928AG-631 145x290mm 両面シリコン洗車手袋(OD/1枚)
EA928AG-632 145x290mm 両面シリコン洗車手袋(グレー/1枚)
ウェブカタログ画像
  • 右手着用
  • 左手着用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top