品番 : EA928AG-71
品名 : 15mmx240mm ボトルブラシ
仕様
材質 | 毛:ポリプロピレン、柄:天然木、ワイヤー:ステンレス | ||
---|---|---|---|
コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。 | |||
手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔 | |||
ブラシサイズ | φ15×95mm | 全長 | 240mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 58 (2024/05/17 02:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2469ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AG-71 15mmx240mm ボトルブラシ |
EA928AG-72 30mmx270mm ボトルブラシ |
EA928AG-73 50mmx270mm ボトルブラシ |
EA928AG-74 60mmx490mm ボトルブラシ |
EA928AG-75 80mmx500mm ボトルブラシ |
EA928AG-76 100mmx500mm ボトルブラシ |