詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-75

品名 : 80mmx500mm ボトルブラシ

仕様

ブラシサイズ φ80×180mm 全長 500mm
材質 毛:ポリプロピレン
柄:天然木
ワイヤー:ステンレス
コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。
手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔
追加説明
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/21 06:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2364ページ

代替品

EA928AG-118
  • 品番

    EA928AG-118

  • コメント

    違い:線径、持ち手、材質

バリエーション一覧
EA928AG-71 15mmx240mm ボトルブラシ
EA928AG-72 30mmx270mm ボトルブラシ
EA928AG-73 50mmx270mm ボトルブラシ
EA928AG-74 60mmx490mm ボトルブラシ
EA928AG-75 80mmx500mm ボトルブラシ
EA928AG-76 100mmx500mm ボトルブラシ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top