品番 : EA928AG-118
品名 : 80x500mm ボトルブラシ
仕様
| ブラシサイズ | φ80×180mm | 全長 | 500mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | ブラシ:0.2mm ワイヤー:1.8mm |
材質 | 毛・柄:ポリプロピレン ワイヤー:ステンレス |
| コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。 | |||
| 手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/18 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2364ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-115 35x300mm ボトルブラシ |
| EA928AG-116 50x300mm ボトルブラシ |
| EA928AG-117 60x490mm ボトルブラシ |
| EA928AG-118 80x500mm ボトルブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
