詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-117

品名 : 60x490mm ボトルブラシ

仕様

ブラシサイズ φ60×170mm 全長 490mm
線径 ブラシ:0.2mm
ワイヤー:1.8mm
材質 毛・柄:ポリプロピレン
ワイヤー:ステンレス
コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。
手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/29 19:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2364ページ
バリエーション一覧
EA928AG-115 35x300mm ボトルブラシ
EA928AG-116 50x300mm ボトルブラシ
EA928AG-117 60x490mm ボトルブラシ
EA928AG-118 80x500mm ボトルブラシ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top