品番 : EA928AG-115
品名 : 35x300mm ボトルブラシ
仕様
| ブラシサイズ | φ35×120mm | 全長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(ブラシ頭~柄まで) | 約126mm | 線径 | ブラシ:0.2mm ワイヤー:1.8mm |
| 材質 | 毛・柄:ポリプロピレン ワイヤー:ステンレス |
||
| コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。 | |||
| 手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/13 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2364ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-115 35x300mm ボトルブラシ |
| EA928AG-116 50x300mm ボトルブラシ |
| EA928AG-117 60x490mm ボトルブラシ |
| EA928AG-118 80x500mm ボトルブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
