品番 : EA928AG-721
品名 : φ63.5mm/# 80 磨きパッド(ハード/3枚)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | PC361-3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木材の表面削り、金属および金属溶接部の研磨 | 直径 | φ63.5mm |
| 最大回転数 | 2,200rpm | 材質 | 酸化アルミ(#80) |
| 入数 | 3枚 | ||
| 汚れ落とし用パッドにより、頑固な染みや表面の傷にも対応可能 | |||
| 乾湿両用で、屋内でも屋外でも使用可能 | |||
| パッドの取り外しが簡単 | |||
| 電動ブラシ(旧EA928AG-701)用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/07 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2364ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-721 φ63.5mm/# 80 磨きパッド(ハード/3枚) |
| EA928AG-722 φ63.5mm/#120 磨きパッド(ハード/3枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AG-701 : 50x130x125mm/DC3.6V 電動ブラシ(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※3枚入り
商品動画
ハード磨き用パッド 製品紹介動画
