詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-722

品名 : φ63.5mm/#120 磨きパッド(ハード/3枚)

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 PC368-3
用途 硬質素材の磨き 直径 φ63.5mm
最大回転数 2,200rpm 材質 シリコンカーバイド(#120)
入数 3枚
鋳鉄製のフライパンや暖炉から焦げてこびりついた食べ物を取り除いたり、金属から錆や塗料を落としたり、コンクリートから錆や変色汚れを落としたり、石材からカビや白カビを除去するのに最適
乾湿両用で、屋内でも屋外でも使用可能
パッドの取り外しが簡単
電動ブラシ(旧EA928AG-701)用
追加説明
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 08:13現在)

商品入数 3 販売単位 St
カタログページ 2364ページ
バリエーション一覧
EA928AG-721 φ63.5mm/# 80 磨きパッド(ハード/3枚)
EA928AG-722 φ63.5mm/#120 磨きパッド(ハード/3枚)
ウェブカタログ画像
※3枚入り
  • ※3枚入り

商品動画

研磨パッド 製品紹介動画 研磨パッド 製品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top