品番 : EA928AG-79
品名 : 55mmx240mm ボトルブラシ
仕様
ブラシサイズ | φ55×120mm | 全長 | 240mm |
---|---|---|---|
材質 | 毛:ポリプロピレン 柄:天然木 |
||
洗いにくいコップの底の汚れに届きます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/18 03:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2424ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AG-79 55mmx240mm ボトルブラシ |
EA928AG-80 65mmx400mm ボトルブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)