詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-80

品名 : 65mmx400mm ボトルブラシ

仕様

ブラシサイズ φ65×140mm 全長 400mm
材質 毛:ポリプロピレン
柄:天然木
ワイヤー:ステンレス
洗いにくいコップの底の汚れに届きます。
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/02 06:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2424ページ
バリエーション一覧
EA928AG-79 55mmx240mm ボトルブラシ
EA928AG-80 65mmx400mm ボトルブラシ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top