品番 : EA928AH-2
品名 : 390mm 洗車ブラシ(通水型/ファイバー)
仕様
| 全長 | 約390mm | ブラシサイズ | 140×90mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 55mm | 毛質 | ハード |
| 毛材質 | メキシカンファイバー | 柄材質 | ポリエチレン |
| 毛先耐熱温度 | 約100℃ | ||
| 通水タイプ | |||
| ホース取付口(16mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/27 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0363ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AH-1 390mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン) |
| EA928AH-2 390mm 洗車ブラシ(通水型/ファイバー) |
ウェブカタログ画像
拡大

