詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AH-5A

品名 : 380mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン)

仕様

ブラシ 140×65mm 毛丈 60mm
全長 380mm 毛材質 PP
柄材質 ポリエチレン 毛質 ミディアム
重量 140g
ホース取付口(16mm)
通水型
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/08/09 05:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0357ページ
バリエーション一覧
EA928AH-5A 380mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン)
EA928AH-6 400mm 洗車ブラシ(通水型/PVC)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top