品番 : EA928AH-6
品名 : 400mm 洗車ブラシ(通水型/PVC)
仕様
| ブラシサイズ | 150×60mm | 毛丈 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 400mm | 毛材質 | PVC、パキン、パーム |
| 柄材質 | ポリエチレン | 毛質 | ハード |
| 重量 | 190g | ||
| ホース取付口(16mm) | |||
| 通水型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/09/19 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0357ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AH-5A 380mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン) |
| EA928AH-6 400mm 洗車ブラシ(通水型/PVC) |
