品番 : EA928AJ-261
品名 : φ100x90mm ハンドブラシ(青)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL614-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HG ハンドブラシ丸型 | 用途 | 食品工場や厨房施設などでの清掃に |
| 全長 | 92mm | 毛丈 | 35mm |
| ブラシサイズ | φ100×90mm | 重量 | 165g |
| 材質 | 甲:PP 毛:PBT |
カラー | ブルー |
| 毛質 | ハード | ||
| 高圧蒸気滅菌対応・薬品消毒(次亜塩素酸ナトリウム)対応 | |||
| HACCP対応 | |||
| 力を入れやすい形の取っ手が、こびり付きや頑固な汚れに効果的です。 | |||
| 毛は耐久性が高く、抜けにくいPBTを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/26 02:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2366ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-261 φ100x90mm ハンドブラシ(青) |
| EA928AJ-262 φ100x90mm ハンドブラシ(緑) |
| EA928AJ-263 φ100x90mm ハンドブラシ(白) |
| EA928AJ-265 φ100x90mm ハンドブラシ(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大

