詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-263

品名 : φ100x90mm ハンドブラシ(白)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL614-000X-MB
商品名 HG ハンドブラシ丸型 用途 食品工場や厨房施設などでの清掃に
全長 92mm 毛丈 35mm
ブラシサイズ φ100×90mm 重量 165g
材質 甲:PP
毛:PBT
カラー ホワイト
毛質 ハード
高圧蒸気滅菌対応・薬品消毒(次亜塩素酸ナトリウム)対応
HACCP対応
力を入れやすい形の取っ手が、こびり付きや頑固な汚れに効果的です。
毛は耐久性が高く、抜けにくいPBTを使用しています。
追加説明
カタログ価格

1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/12 13:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2366ページ

代替品

EA928AJ-261
バリエーション一覧
EA928AJ-261 φ100x90mm ハンドブラシ(青)
EA928AJ-262 φ100x90mm ハンドブラシ(緑)
EA928AJ-263 φ100x90mm ハンドブラシ(白)
EA928AJ-265 φ100x90mm ハンドブラシ(赤)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA928AJ-265です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top