詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-311

品名 : 260mm モップハンガー(2本掛・マグネット付)

仕様

メーカー 結一産業 商品名 miniほうきキャッチャーマグネット
装着サイズ(mm) φ16~23 耐荷重(1ヶ所当り) 1.2kg
ホルダー数 2 材質 アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム
サイズ 260(W)×50(D)×51(H)mm 重量 230g
タイプ マグネットタイプ 用途 ほうき、モップ、竹柄ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。
柄がφ16~23mmで、1.2kgまでのモップを挟み込めます。
ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単操作
風が吹いても揺らしてもほうきが落ちない特殊設計
追加説明
カタログ価格

3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/10/06 15:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2400ページ
バリエーション一覧
EA928AJ-310 110mm モップハンガー(一本掛・マグネット付)
EA928AJ-311 260mm モップハンガー(2本掛・マグネット付)
EA928AJ-312 510mm モップハンガー(4本掛・マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top