品番 : EA928AJ-312
品名 : 510mm モップハンガー(4本掛・マグネット付)
仕様
| メーカー | 結一産業 | 商品名 | カチッとほうきキャッチャーマグネット |
|---|---|---|---|
| 装着サイズ(mm) | φ16~23 | 耐荷重(1ヶ所当り) | 1.2kg |
| ホルダー数 | 4 | 材質 | アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム |
| サイズ | 510(W)×50(D)×51(H)mm | 重量 | 350g |
| タイプ | マグネットタイプ | 用途 | ほうき、モップ、竹柄ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。 |
| 柄がφ16~23mmで、1.2kgまでのモップを挟み込めます。 | |||
| ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単操作 | |||
| 風が吹いても揺らしてもほうきが落ちない特殊設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/08/27 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2400ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-310 110mm モップハンガー(一本掛・マグネット付) |
| EA928AJ-311 260mm モップハンガー(2本掛・マグネット付) |
| EA928AJ-312 510mm モップハンガー(4本掛・マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
