品番 : EA928AJ-352
品名 : 508mm 洗浄ブラシ
仕様
| 全長(mm) | 508 | 毛質 | ソフト |
|---|---|---|---|
| 毛丈(mm) | 50 | ブラシサイズ(mm) | 100×110 |
| 材質 | 毛:ポリスチレン繊維 ハンドル:プラスチック |
||
| 耐薬品性、耐久性、耐熱性に優れています。 | |||
| EA928AJ-357,-358に比べ柔らかい毛です。 | |||
| ロングリーチハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/10/13 23:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2361ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-352 508mm 洗浄ブラシ |
| EA928AJ-357 203mm 洗浄ブラシ |
| EA928AJ-358 508mm 洗浄ブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
