品番 : EA928AJ-357
品名 : 203mm 洗浄ブラシ
仕様
| 全長(mm) | 203 | 毛丈(mm) | 50 |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ(mm) | 100×110 | 材質 | 毛:合成繊維 ハンドル:プラスチック |
| 耐薬品性、耐久性、耐熱性に優れています。 | |||
| EA928AJ-351,-352に比べ硬い毛です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/11/04 00:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2361ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-352 508mm 洗浄ブラシ |
| EA928AJ-357 203mm 洗浄ブラシ |
| EA928AJ-358 508mm 洗浄ブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
