品番 : EA928AJ-353
品名 : 203mm 洗浄ブラシ
仕様
| 全長(mm) | 203 | 毛質 | ソフト |
|---|---|---|---|
| 毛丈(mm) | 50 | ブラシサイズ(mm) | 100×110 |
| 材質 | ハンドル:プラスチック | ||
| 石鹸と水をしっかり保持するため、効率的に洗浄します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/05 14:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2361ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-353 203mm 洗浄ブラシ |
| EA928AJ-354 508mm 洗浄ブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大

