詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AP-41

品名 : 420mm トイレブラシ(セリウム配合/ケース付)

仕様

ブラシサイズ 60×80×35mm 全長 420㎜
ケースサイズ 115×95×300mm 材質 ケース・柄:PP
ブラシ:ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入)
重量 215g
抗菌・防カビ加工のセリウムトイレブラシ
特殊研磨微粒子(酸化セリウム)配合で、水洗いだけでも汚れを落とします。
トイレ空間の片隅に、シンプルなデザインでスペースを取らずに常設
ケース付
追加説明
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/09/28 08:41現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2368ページ
バリエーション一覧
EA928AP-41 420mm トイレブラシ(セリウム配合/ケース付)
EA928AP-42 420mm トイレブラシ(セリウム配合)
ウェブカタログ画像
  • ケース付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top