品番 : EA928AP-42
品名 : 420mm トイレブラシ(セリウム配合)
仕様
| ブラシサイズ | 60×80×35mm | 全長 | 420㎜ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 柄:PP ブラシ:ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入) |
||
| 抗菌・防カビ加工のセリウムトイレブラシ | |||
| 特殊研磨微粒子(酸化セリウム)配合で、水洗いだけでも汚れを落とします。 | |||
| ※本商品はケース無しです。 (ケース付はEA928AP-41をお買い求めください。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/10/04 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2368ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AP-41 420mm トイレブラシ(セリウム配合/ケース付) |
| EA928AP-42 420mm トイレブラシ(セリウム配合) |
ウェブカタログ画像
拡大
