詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AS-12

品名 : 101x635x7mm 帯状たわし(中目)

仕様

メーカー 3M 型番 94
シリーズ スコッチ・ブライト サイズ 101×635×7mm
入数 1個 仕様 中目
重量 17g 材質 ナイロン不織布
用途 洗いにくいフライヤーの炎導チューブなどの汚れに。
HACCP認証取得品
帯状のたわしです。折重ねたり適当なサイズに切って通常のたわしとしてもご使用ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0594ページ 2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-12 101x635x7mm 帯状たわし(中目)
EA928AS-12B 101x635x7mm 帯状たわし(中目/12枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top