品番 : EA928AS-12B
品名 : 101x635x7mm 帯状たわし(中目/12枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 94 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | サイズ | 101×635×7mm |
| 入数 | 12個 | 仕様 | 中目 |
| 重量 | 17g | 材質 | ナイロン不織布 |
| 用途 | 洗いにくいフライヤーの炎導チューブなどの汚れに。 | ||
| HACCP認証取得品 | |||
| 帯状のたわしです。折重ねたり適当なサイズに切って通常のたわしとしてもご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,960 円(税抜)/ 7,656 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0594ページ 2362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-12 101x635x7mm 帯状たわし(中目) |
| EA928AS-12B 101x635x7mm 帯状たわし(中目/12枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数12枚
