品番 : EA928AS-13
品名 : 75x115mm 業務用スポンジ(中目)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | ACE S YEL |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 商品名 | スポンジエース |
| サイズ(mm) | 75×115×30 | 色 | イエロー |
| 仕様 | 中目 | 材質 | ナイロン不織布、スポンジ:ウレタン |
| 重量 | 13g | 用途 | 厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的用途に。 |
| HACCP認証取得品 | |||
| 汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよくふくみ泡立ちの良いウレタンフォームの両面を用途に合わせて使い分けができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/10/21 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-13 75x115mm 業務用スポンジ(中目) |
| EA928AS-14 90x150mm 業務用スポンジ(中目) |
ウェブカタログ画像
拡大
