詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AS-14

品名 : 90x150mm 業務用スポンジ(中目)

仕様

メーカー 3M 型番 ACE L YEL
シリーズ スコッチ・ブライト 商品名 スポンジエース
サイズ(mm) 90×150×30 色 イエロー
仕様 中目 材質 ナイロン不織布、スポンジ:ウレタン
重量 34g 用途 厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的用途に。
HACCP認証取得品
汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよくふくみ泡立ちの良いウレタンフォームの両面を用途に合わせて使い分けができます。
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 96

(2026/11/12 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-13 75x115mm 業務用スポンジ(中目)
EA928AS-14 90x150mm 業務用スポンジ(中目)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top