詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AS-213

品名 : 75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品)

仕様

メーカー 3M 型番 ACE S PIN
シリーズ スコッチ・ブライト 商品名 スポンジエース
サイズ(mm) 75×115×30 色 ピンク
仕様 中目 重量 13g
材質 ナイロン不織布、ポリウレタン 用途 厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的用途に。
HACCP認証取得品
多目的に使える、業務用たわしの定番です。
汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。
追加説明
カタログ価格

185 円(税抜)/ 204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/10/06 06:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-213 75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品)
EA928AS-214 90x150mm/L 業務用スポンジ(HACCP認証取得品)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top