品番 : EA928AS-214
品名 : 90x150mm/L 業務用スポンジ(HACCP認証取得品)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | ACE L PIN |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 商品名 | スポンジエース |
| サイズ(mm) | 90×150 | 色 | ピンク |
| 仕様 | 中目 | 重量 | 34g |
| 材質 | ナイロン不織布、ウレタンスポンジ | 用途 | 厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的用途に。 |
| HACCP認証取得品 | |||
| 多目的に使える、業務用たわしの定番です。 | |||
| 汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/07/31 19:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-213 75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品) |
| EA928AS-214 90x150mm/L 業務用スポンジ(HACCP認証取得品) |
ウェブカタログ画像
拡大
