品番 : EA928AS-232S
品名 : 80x160mm 高耐久ネットスポンジ(黄/1個)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 9300 YEL 10P |
---|---|---|---|
シリーズ | スコッチ・ブライト | サイズ | 80×160×35mm |
材質 | ポリエステル、ポリプロピレン、抗菌ウレタンスポンジ | 入数 | 1個 |
特殊ネットで傷付けずに汚れを落とします。 | |||
漂白剤で除菌ができ、汚れが入り込む隙間やポケットを晴らした縫製で衛生的です。 | |||
破れにくいネットで異物が出にくい設計です。 | |||
圧倒的な耐久性を実現したネットスポンジ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/18 01:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2468ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AS-231S 80x160mm高耐久ネットスポンジ(緑/薄手1個) |
EA928AS-231 80x160mm高耐久ネットスポンジ(緑/薄手10個 |
EA928AS-232 80x160mm 高耐久ネットスポンジ(黄/10個) |
EA928AS-232S 80x160mm 高耐久ネットスポンジ(黄/1個) |
拡大
●入数:1個