品番 : EA928AS-37
品名 : [EA928AS-30,-31用] たわし(赤)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 8343 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | サイズ | 115×250×25mm |
| 用途 | 軽い汚れ、壁面のお掃除に。 | 色 | 赤 |
| 重量 | 80g | 材質 | ポリエステル不織布 |
| 仕様 | EA928AS-30、-31用替パッド | 使用場所 | 自動床洗浄機が届かない場所の作業にご使用ください。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2025/11/03 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2422ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-36 [EA928AS-30,-31用] たわし(白) |
| EA928AS-37 [EA928AS-30,-31用] たわし(赤) |
| EA928AS-38 [EA928AS-30,-31用] たわし(青) |
| EA928AS-39 [EA928AS-30,-31用] たわし(茶) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AS-31 : 227x1354mm ハンドル付タワシ |
ウェブカタログ画像
拡大
