詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AS-39

品名 : [EA928AS-30,-31用] たわし(茶)

仕様

メーカー 3M 型番 8541 BST
シリーズ スコッチ・ブライト サイズ 115×250×25mm
用途 剥離作業、金属表面の汚れに。
重量 80g 材質 ナイロン、ポリエステル不織布
仕様 EA928AS-30、-31用替パッド 使用場所 自動床洗浄機が届かない場所の作業にご使用ください。
追加説明
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/02/15 23:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-36 [EA928AS-30,-31用] たわし(白)
EA928AS-37 [EA928AS-30,-31用] たわし(赤)
EA928AS-38 [EA928AS-30,-31用] たわし(青)
EA928AS-39 [EA928AS-30,-31用] たわし(茶)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top