品番 : EA928AS-73A
品名 : 165x970mm マイクロファイバークロス(50枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | D/C REG L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 165×970mm | 入数 | 50枚 |
| 材質 | ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 | ||
| 微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 | |||
| 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 | |||
| 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 | |||
| 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 | |||
| ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 | |||
| クロスの両面が使用できます。 | |||
| 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 | |||
| 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2373ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-71A 165x470mm マイクロファイバークロス(50枚) |
| EA928AS-72A 165x670mm マイクロファイバークロス(50枚) |
| EA928AS-73A 165x970mm マイクロファイバークロス(50枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AS-63 : 930x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット |
