詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AS-63

品名 : 930x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット

仕様

メーカー 3M 型番 D/KIT L
サイズ(mm) ホルダー:100×930
ハンドル:610~1300
クロス:165×970
セット内容 ホルダー×1個、三段伸縮式ハンドル×1本、クロス×3枚
重量 約3kg 材質 ホルダー:アルミ・ABS樹脂・ポリウレタン・塩化ビニール、ハンドル:アルミ・ABS樹脂、クロス:ポリエステル不織布・ポリプロピレン
替クロス EA928AS-73A、-78 用途 床や壁面などの細かいホコリやゴミの除去に。
様式 クリップ付
付属のクロスは両面使用できます。
追加説明
カタログ価格

14,900 (税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/05 10:36現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2373ページ
バリエーション一覧
EA928AS-61 430x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット
EA928AS-62 630x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット
EA928AS-63 930x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top