品番 : EA928AS-61
品名 : 430x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | D/KIT S |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | ホルダー:100×430 ハンドル:610~1300 クロス:165×470 |
セット内容 | ホルダー×1個、三段伸縮式ハンドル×1本、クロス×3枚 |
| 重量 | 約2kg | 材質 | ホルダー:アルミ・ABS樹脂・ポリウレタン・塩化ビニール、ハンドル:アルミ・ABS樹脂、クロス:ポリエステル不織布・ポリプロピレン |
| 替クロス | EA928AS-71A、-76、 | 用途 | 床や壁面などの細かいホコリやゴミの除去に。 |
| 様式 | クリップ式 | ||
| 付属のクロスは両面使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 03:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2373ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-61 430x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット |
| EA928AS-62 630x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット |
| EA928AS-63 930x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AS-71A : 165x470mm マイクロファイバークロス(50枚) |
| オプション | EA928AS-76 : 165x470mm 高耐久性マイクロファイバークロス(50枚) |
メイン画像
拡大
