品番 : EA928AS-76
品名 : 165x470mm 高耐久性マイクロファイバークロス(50枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | D/C EX S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 165×470mm | 入数 | 50枚 |
| 重量 | 0.5kg | 材質 | ポリエステル不織布 |
| 適応床材 | 樹脂タイル、リノリウム、石材(天然・人造)、木造などの平滑な床面 | 用途 | 店舗、ビルの1階部分、レストラン、学校などの砂の多い現場、床面に多少の水のある場所などに。 |
| 片面使用 | |||
| 高耐久で破れにくいクロスで、水のある床面でも破れにくく耐水性にも優れています。(吸水性はありません。) | |||
| 未ケミカル処理の大小様々な広範囲のゴミの捕集能力に優れたダスタークロスです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2436ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-76 165x470mm 高耐久性マイクロファイバークロス(50枚) |
| EA928AS-77 165x670mm 高耐久性マイクロファイバークロス(50枚) |
| EA928AS-78 165x970mm 高耐久性マイクロファイバークロス(50枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AS-61 : 430x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット |
メイン画像
拡大
