詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AS-77

品名 : 165x670mm 高耐久性マイクロファイバークロス(50枚)

仕様

メーカー 3M 型番 D/C EX M
サイズ 165×670mm 入数 50枚
重量 0.8kg 材質 ポリエステル不織布
適応床材 樹脂タイル、リノリウム、石材(天然・人造)、木造などの平滑な床面 用途 店舗、ビルの1階部分、レストラン、学校などの砂の多い現場、床面に多少の水のある場所などに。
片面使用
高耐久で破れにくいクロスで、水のある床面でも破れにくく耐水性にも優れています。(吸水性はありません。)
未ケミカル処理の大小様々な広範囲のゴミの捕集能力に優れたダスタークロスです。
追加説明
カタログ価格

6,060 (税抜)/ 6,666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/18 03:11現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 2436ページ
バリエーション一覧
EA928AS-76 165x470mm 高耐久性マイクロファイバークロス(50枚)
EA928AS-77 165x670mm 高耐久性マイクロファイバークロス(50枚)
EA928AS-78 165x970mm 高耐久性マイクロファイバークロス(50枚)
メイン画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top