品番 : EA928AY-31B
品名 : 1420mm スポンジモップ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | WI849-00AU-MB |
|---|---|---|---|
| スポンジサイズ | 300(W)×145(D)×45(H)mm | 全長 | 1420mm |
| 重量 | 約1100g | 材質 | ハンドル:スチールパイプ樹脂被覆 スポンジ:セルロース プレート:スチール |
| ワンタッチ操作でスポンジが絞れるレバー付。 手をぬらさないで床やガラスの水拭きが楽に行えます。 |
|||
| ハンドルの角度が変えられ、楽な姿勢で作業ができます。 | |||
| 低い天井、窓ガラス、床面の拭き掃除に適したウッド調スチールハンドルタイプです。 | |||
| 幅300mmのワイドタイプで、効率良く水拭きができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-31B 1420mm スポンジモップ |
| EA928AY-32A [EA928AY-31B用]替スポンジ |
