詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-32A

品名 : [EA928AY-31B用]替スポンジ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 WI844-000U-SP
材質 セルロース サイズ 300(W)×145(D)×45(H)mm
重量 180g
スポンジモップ(EA928AY-31B)用 取替用スポンジ
幅300mmのワイドタイプ。
効率良く水拭きができます。
追加説明
カタログ価格

5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/21 14:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2379ページ
バリエーション一覧
EA928AY-31B 1420mm スポンジモップ
EA928AY-32A [EA928AY-31B用]替スポンジ
ウェブカタログ画像

商品動画

スペア交換方法 スペア交換方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top