品番 : EA928AY-367
品名 : 440x135mm 替モップ(水拭き)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C297-2-040X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック 水拭きラーグ | サイズ | 135×440mm |
| 入数 | 1枚 | 材質 | 吸収エステル |
| 重量 | 230g | ||
| 水拭き用 | |||
| 水が溜まりにくいメッシュ状の基布を採用。 | |||
| モップ糸を洗濯機で洗うのはおさけください。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/06/21 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-367 440x135mm 替モップ(水拭き) |
| EA928AY-368 640x135mm 替モップ(水拭き) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AY-369 : 400/1560mm フロアーモップ |
ウェブカタログ画像
拡大
