詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-369

品名 : 400/1560mm フロアーモップ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C297-040U-MB
商品名 プロテック ワイドモップ 用途 ワックス塗布や水拭きなどに
全長 1560mm ヘッド幅 400mm
材質 ハンドル:アルミパイプ、プレート:アルミニウム アルミパイプ φ22mm
重量 824g
※モップは別売りです。
下記の関連商品欄を参照ください。
ワックス塗布や水拭き作業に適したモップです。
プレートは丈夫なアルミ製なので、ハードな使用条件でも破損することなく、優れた耐久性を発揮します。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

7,520 (税抜)/ 8,272 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/09 03:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2372ページ
バリエーション一覧
EA928AY-369 400/1560mm フロアーモップ
EA928AY-370 600/1560mm フロアーモップ
ウェブカタログ画像
  • 水拭き用モップ:EA928AY-367装着例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top