品番 : EA928AY-370
品名 : 600/1560mm フロアーモップ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C297-060U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック ワイドモップ | 用途 | ワックス塗布や水拭きなどに |
| 全長 | 1560mm | ヘッド幅 | 600mm |
| 材質 | ハンドル:アルミパイプ、プレート:アルミニウム | アルミパイプ | φ22mm |
| 重量 | 984g | ||
| ※モップは別売りです。 下記の関連商品欄を参照ください。 |
|||
| ワックス塗布や水拭き作業に適したモップです。 | |||
| プレートは丈夫なアルミ製なので、ハードな使用条件でも破損することなく、優れた耐久性を発揮します。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,710 円(税抜)/ 9,581 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/02 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-369 400/1560mm フロアーモップ |
| EA928AY-370 600/1560mm フロアーモップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928AY-368 : 640x135mm 替モップ(水拭き) |
ウェブカタログ画像
拡大
