詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-377A

品名 : 450mm 替穂先

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C264-045X-MB
商品名 プロテックワンタッチ 自由箒 穂先幅 450mm
毛丈 45mm 毛材質 馬毛・PP・再生PET(再生PET100%)
材質 甲・ジョイント:PP(再生PP40%) 適合ハンドル EA928AY-441、-446、-451
重量 200g 甲:グレー
ジョイント:ブルー
用途に合わせて着脱できるヘッド交換対応の自由箒。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/09 23:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2376ページ
バリエーション一覧
EA928AY-376A 320mm 替穂先
EA928AY-377A 450mm 替穂先
EA928AY-378 [EA928AY-376A用] (替穂先用)スペアほうき
EA928AY-379 [EA928AY-377A用] (替穂先用)スペアほうき
ウェブカタログ画像
  • ※ハンドルは別売りです。
  • ※画像はEA928AY-376Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top