品番 : EA928AY-378
品名 : [EA928AY-376A用] (替穂先用)スペアほうき
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C264-032X-SP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテックワンタッチ 自由箒 スペア | 穂先幅 | 320mm |
| 毛丈 | 40mm | 毛材質 | 馬毛・PP・PET(再生PET100%) |
| 材質 | 甲:PP(再生PP40%) | 重量 | 90g |
| EA928AY-376A用替穂先スペア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/05/14 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-376A 320mm 替穂先 |
| EA928AY-377A 450mm 替穂先 |
| EA928AY-378 [EA928AY-376A用] (替穂先用)スペアほうき |
| EA928AY-379 [EA928AY-377A用] (替穂先用)スペアほうき |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AY-441 : 1350mm [差替式] ハンドル(青) |
| 本体 | EA928AY-446 : 1500mm [差替式] ハンドル(青) |
| 本体 | EA928AY-451 : 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
