詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-423

品名 : 600mm 高所用スネークモップ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 DU691-000X-MB
商品名 プロテック 高所用スネークモップ 適用ハンドル EA928AY-101A~106A
モップサイズ 110×460mm 全長 600mm
材質 モップ糸:ポリエステル
ヘッド:スチール・エラストマー
グリップ:ポリアセタール
重量 約320g
マイクロファイバーのヘッドが自在に曲がってホコリを除去
追加説明
カタログ価格

3,070 (税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/11/26 11:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2452ページ
バリエーション一覧
EA928AY-421 300x410mm 高所用ブラシ
EA928AY-422 620mm 高所用除電ブラシ
EA928AY-423 600mm 高所用スネークモップ
EA928AY-424 [EA928AY-423用] 替えモップ
ウェブカタログ画像
  • 伸縮ポール(EA928AY-101A~109)との装着例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top