詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-424

品名 : [EA928AY-423用] 替えモップ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 DU691-000X-SP
モップ材質 ポリエステル 適用ハンドル EA928AY-101~106
モップサイズ 110×460mm 入数 1枚
高所用スネークモップ(EA928AY-423)用 替モップ
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/24 16:11現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2392ページ
バリエーション一覧
EA928AY-421 300x410mm 高所用ブラシ
EA928AY-422 620mm 高所用除電ブラシ
EA928AY-423 600mm 高所用スネークモップ
EA928AY-424 [EA928AY-423用] 替えモップ
ウェブカタログ画像
  • EA928AY-423と伸縮ポール(EA928AY-101A~109)との装着例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top