品番 : EA928AY-51
品名 : 1570x560mm 特大水切りスイーパー
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C284-060U-MB |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1570mm | 幅 | 560mm |
| ゴム厚 | 約15mm | 重量 | 1380g |
| 材質 | ハンドル:スチールパイプ ヘッド:スチールクロメートメッキ ゴム:合成ゴム |
||
| 両端の工夫により、効率良く水を捕らえてかき出します。 特に広い場所の水切り作業に向いています。 |
|||
| 引火性の高い溶液には使用しないでください。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,120 円(税抜)/ 7,832 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/11 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-51 1570x560mm 特大水切りスイーパー |
| EA928AY-52 1570x870mm 特大水切りスイーパー |
| EA928AY-53 1570x1160mm 特大水切りスイーパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AY-56 : [EA928AY-51用] 交換用ごむ |
ウェブカタログ画像
拡大
