詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-53

品名 : 1570x1160mm 特大水切りスイーパー

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C284-120U-MB
全長 1570mm 1160mm
ゴム厚 約15mm 重量 2560g
材質 ハンドル:スチールパイプ
ヘッド:スチールクロメートメッキ
ゴム:合成ゴム
両端の工夫により、効率良く水を捕らえてかき出します。
特に広い場所の水切り作業に向いています。
引火性の高い溶液には使用しないでください。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

12,300 (税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/31 18:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2388ページ
バリエーション一覧
EA928AY-51 1570x560mm 特大水切りスイーパー
EA928AY-52 1570x870mm 特大水切りスイーパー
EA928AY-53 1570x1160mm 特大水切りスイーパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top