詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-512

品名 : [EA928AY-502用] ブラシヘッド(緑)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL520-000X-MB
商品名 HGワンタッチ ブラシ 用途 食品製造施設のゾーニング対応に
材質 甲、毛:PP
ジョイント:ステンレス
毛丈 45mm
ブラシサイズ 約180×54mm 重量 約270g
カラー 適合ハンドル EA928AY-501~-505
高圧蒸気滅菌対応
薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応
樹脂部分は抗菌加工、金具部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けすることで、効果的な衛生管理が可能です。
メーカー従来品に比べ毛が抜けにくくなっています。
追加説明
カタログ価格

2,130 (税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/11 11:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2376ページ

代替品

EA928AY-511
バリエーション一覧
EA928AY-511 [EA928AY-501用] ブラシヘッド(青)
EA928AY-512 [EA928AY-502用] ブラシヘッド(緑)
EA928AY-513 [EA928AY-503用] ブラシヘッド(白)
EA928AY-514 [EA928AY-504用] ブラシヘッド(黄)
ウェブカタログ画像
  • ワンタッチで取替可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top