品番 : EA928AY-514
品名 : [EA928AY-504用] ブラシヘッド(黄)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL520-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HGワンタッチ ブラシ | 用途 | 食品製造施設のゾーニング対応に |
| 材質 | 甲、毛:PP ジョイント:ステンレス |
毛丈 | 45mm |
| ブラシサイズ | 約180×54mm | 重量 | 約270g |
| カラー | 黄 | 適合ハンドル | EA928AY-501~-505 |
| 高圧蒸気滅菌対応 | |||
| 薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応 | |||
| 樹脂部分は抗菌加工、金具部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。 | |||
| 管理区域ごとに清掃ツールを色分けすることで、効果的な衛生管理が可能です。 | |||
| メーカー従来品に比べ毛が抜けにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/11 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2376ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-511 [EA928AY-501用] ブラシヘッド(青) |
| EA928AY-512 [EA928AY-502用] ブラシヘッド(緑) |
| EA928AY-513 [EA928AY-503用] ブラシヘッド(白) |
| EA928AY-514 [EA928AY-504用] ブラシヘッド(黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AY-504 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大

