詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-504

品名 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/黄)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 MO516-000U-MB
商品名 HG フリーハンドル EX SUS サイズ 1395mm
重量 490g 材質 ハンドル:ステンレスパイプ
ヘッド、グリップ:PP
カラー 適合ヘッド EA928AY-511~-515、-531
高圧蒸気滅菌対応
薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。
ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。
ハンドルのみ。
モップは付属しておりません。
ヘッドはワンタッチで取替可能
追加説明
カタログ価格

3,640 (税抜)/ 4,004 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/17 22:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2376ページ

代替品

EA928AY-501
バリエーション一覧
EA928AY-501 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/青)
EA928AY-503 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/白)
EA928AY-502 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/緑)
EA928AY-504 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/黄)
EA928AY-505 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/赤)
ウェブカタログ画像
  • ワンタッチで取替可能
  • ステンレスパイプを採用\nハンドル色は異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top